キュービックチェア
軽量かつ強度抜群の7075超々ジュラルミンを使うことで、約300gの重さで耐荷重約120kgを実現しました。
収納袋付きで、折りたためばさらにスリムに。
- 用途
- バッグに入れて気軽に持ち運べるから、日常使いにもおすすめ。
- 付属品
- 収納袋
- 質量(g)
- (約)300
- サイズ(cm)
- (約)高さ21×幅20.5×奥行20.5
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- 主材質
- 7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦5×横27.5×高さ6
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ
































