73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752

73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752
73369010 キュービックチェア ロゴス 02700752

キュービックチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
内容量1脚注文コード02700752品番73369010
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

軽量かつ強度抜群の7075超々ジュラルミンを使うことで、約300gの重さで耐荷重約120kgを実現しました。
収納袋付きで、折りたためばさらにスリムに。

用途
バッグに入れて気軽に持ち運べるから、日常使いにもおすすめ。
色
グレー
付属品
収納袋
質量(g)
(約)300
サイズ(cm)
(約)高さ21×幅20.5×奥行20.5
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦5×横27.5×高さ6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする