クッカー・SOLO KIT

クッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴスクッカー・SOLO KIT - ロゴス

ソロキャンプに最適なコンパクトなクッカーがセットに。
耐久性UP&傷が付きにくいハードアルマイト加工を施し、直火調理が可能なのでフライパンや鍋のように使うことができるのもうれしい。

用途
持ち運びラクラク、ソロキャンプにぴったりなクッカーキット。
表面処理
ハードアルマイト
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
全質量(g)
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270000081280311[大鍋](約)500●[小鍋](約)255[大鍋](約)直径11×高さ8.5●[小鍋](約)直径10×高さ5(約)210(約)直径11×高さ14
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
0270056081280310[大鍋](約)900●[小鍋](約)345[大鍋](約)直径12.5×高さ10●[小鍋](約)直径12×高さ5(約)260(約)直径14×高さ17
¥3,450
¥3,795(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする