ロゴス
クッカー・SOLO KIT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ(cm)
[大鍋](約)直径11×高さ8.5●[小鍋](約)直径10×高さ5
注文コード
02700000
品番
81280311
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ソロキャンプに最適なコンパクトなクッカーがセットに。
耐久性UP&傷が付きにくいハードアルマイト加工を施し、直火調理が可能なのでフライパンや鍋のように使うことができるのもうれしい。
用途
持ち運びラクラク、ソロキャンプにぴったりなクッカーキット。
容量(mL)
[大鍋](約)500●[小鍋](約)255
サイズ(cm)
[大鍋](約)直径11×高さ8.5●[小鍋](約)直径10×高さ5
全質量(g)
(約)210
収納時寸法(cm)
(約)直径11×高さ14
表面処理
ハードアルマイト
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった