GLA-1331 グリーンミックスペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアム 02690507

グリーンミックスペーパーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02690507
品番
GLA-1331
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
材質
PE、PS、鉄(鉢:紙)
色
イエローグリーン
幅(cm)
15
寸法(cm)
器:□7
全長(cm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする