ゴーフレットメーカー

ゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴスゴーフレットメーカー - ロゴス

生地を流し込んで焼くだけで簡単にゴーフレットが作れる調理器具。
半分に折りたたんで具材を挟んだり、手作りアイスコーンなどアイデア次第で楽しみ方がひろがる。
メイプルリーフの焼印もかわいらしいアクセントに。
キャンプではもちろん、おうちでのお手軽朝食やデザートづくりに。
ハンドルが取り外せるから、持ち運びやあとかたづけも簡単。

用途
アウトドアでもデザートを楽しもう! お手軽ゴーフレットメーカー。
寸法(cm)
(約)全長38×幅16×高さ3.5
主材質
アルミ、スチール
全質量(g)
(約)530
内寸(cm)
サンドパン:(約)直径16
収納時寸法(cm)
(約)縦17.8×横20×高さ3.5
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270093781062243
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする