81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937

81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937
81062243 ゴーフレットメーカー ロゴス 02700937

ゴーフレットメーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700937
品番
81062243
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

生地を流し込んで焼くだけで簡単にゴーフレットが作れる調理器具。
半分に折りたたんで具材を挟んだり、手作りアイスコーンなどアイデア次第で楽しみ方がひろがる。
メイプルリーフの焼印もかわいらしいアクセントに。
キャンプではもちろん、おうちでのお手軽朝食やデザートづくりに。
ハンドルが取り外せるから、持ち運びやあとかたづけも簡単。

用途
アウトドアでもデザートを楽しもう! お手軽ゴーフレットメーカー。
寸法(cm)
(約)全長38×幅16×高さ3.5
主材質
アルミ、スチール
全質量(g)
(約)530
内寸(cm)
サンドパン:(約)直径16
収納時寸法(cm)
(約)縦17.8×横20×高さ3.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする