横浜ディスプレイミュージアム
シンゴニウムブッシュ
こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
45
長さ(cm)
葉長:7~9
全長(cm)
36
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685336
GL-5208
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください