曜日別特売
GL-5208 シンゴニウムブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02685336

シンゴニウムブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02685336
品番
GL-5208
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。

材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
45
長さ(cm)
葉長:7~9
全長(cm)
36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする