横浜ディスプレイミュージアム
スイートグラズブッシュ
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
42
長さ(cm)
葉長:5~30
全長(cm)
49
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687111
GL-5393
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください