曜日別特売
GL-5393 スイートグラズブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02687111

スイートグラズブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02687111
品番
GL-5393
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
42
長さ(cm)
葉長:5~30
全長(cm)
49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする