横浜ディスプレイミュージアム
ディスキディアハンギングポット
材質
PE、鉄、セメント、PP、麻(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
15(麻紐含まず)
全長(cm)
40
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9×9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681486
GLA-1571
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください