横浜ディスプレイミュージアム
ディスキディアハンギングポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02681486
品番
GLA-1571
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、セメント、PP、麻(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
15(麻紐含まず)
全長(cm)
40
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9×9