曜日別特売
COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492

COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492
COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492
COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492
COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492
COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492
COK-TL01-W デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き オーム電機 02699492

デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699492
品番
COK-TL01-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798

赤色LEDの点滅または電子音を選んで知らせる、光・音切替式のデジタルタイマーです。
音を出しにくい図書館や、小さなお子様がいる家庭では光だけで知らせられます。
最大99分59秒のカウントダウンと、ストップウォッチとして使えるカウントアップに対応します。
スタンド、マグネット、フック穴付きで、置く・貼る・掛けるの3通りで設置できます。

色
ホワイト
質量(g)
約40(電池含まず)
外形寸法(mm)
約 幅73.5×高さ68.5×奥行16
電源
単4形乾電池1本(別売)
方式
(通知)カウントダウン:音・光(約30秒)、カウントアップ:アラームなし
表示方式
液晶4桁表示
機能
タイマー・ストップウォッチ
単位
設定:1秒
設定時間
カウントダウン・カウントアップとも最大99分59秒
設置方法
スタンド・マグネット・フック穴
電池寿命
約6か月
音量(dB)
アラーム:60以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする