トライチェア・フレーム

トライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴストライチェア・フレーム - ロゴス

優れた耐久性と安定感を誇る、スチール製フレームを採用したトライチェア専用フレーム。
しっかりとした重量感と、前後に伸びる三角形構造により、地面を捉えて揺れにくく安定した座り心地を実現。
シーンや気分に合わせて、自分だけのチェアを作ることができます。

用途
別売りの座面シート(全4種類)と組み合わせて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。
トライチェアシリーズは、フレーム2種類 × シート4種類の全8通りの組み合わせが可能。
付属品
収納袋
仕様
折りたたみ式
適合品番
カバー品番:73321260・73321261・73321262・73321270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合
主材質
スチール
座面高(cm)
37※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横15×高さ31
総質量(kg)
(約)1.7
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270085873321250
¥4,000
¥4,400(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする