73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858

73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858
73321250 トライチェア・フレーム ロゴス 02700858

トライチェア・フレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02700858
品番
73321250
販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

優れた耐久性と安定感を誇る、スチール製フレームを採用したトライチェア専用フレーム。
しっかりとした重量感と、前後に伸びる三角形構造により、地面を捉えて揺れにくく安定した座り心地を実現。
シーンや気分に合わせて、自分だけのチェアを作ることができます。

用途
別売りの座面シート(全4種類)と組み合わせて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。
トライチェアシリーズは、フレーム2種類 × シート4種類の全8通りの組み合わせが可能。
付属品
収納袋
仕様
折りたたみ式
適合品番
カバー品番:73321260・73321261・73321262・73321270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合
主材質
スチール
座面高(cm)
37※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横15×高さ31
総質量(kg)
(約)1.7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする