横浜ディスプレイミュージアム
ハートリーフブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
32
長さ(cm)
葉長:2.7~4.2
全長(cm)
52
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687050
GL-5399
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください