横浜ディスプレイミュージアム
ハートリーフブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02687050
品番
GL-5399
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
32
長さ(cm)
葉長:2.7~4.2
全長(cm)
52