バックホールドチェア
バックホールドチェアのこだわりは、腰をしっかりホールドする背もたれのラウンド。
背筋を自然に伸ばす背もたれと安定感のあるハイバック。
長時間座っても疲れにくいデザイン。
隣のチェアとぶつからないサイズの肘掛けで、2脚ぴったり並べることも可能。
- 用途
- 背面デザインの工夫で長時間座っても疲れない。
- 付属品
- 収納袋
- 色
- ブラウン
- サイズ(cm)
- (約)高さ101×幅63×奥行80
- 耐荷重(kg)
- (約)150
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
- 座面高(cm)
- (約)46
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦23×横104×高さ23
- 総質量(kg)
- (約)5.4
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ
































