73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088

73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088
73173068 バックホールドチェア ロゴス 02700088

バックホールドチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02700088
品番
73173068
販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
¥8,800

バックホールドチェアのこだわりは、腰をしっかりホールドする背もたれのラウンド。
背筋を自然に伸ばす背もたれと安定感のあるハイバック。
長時間座っても疲れにくいデザイン。
隣のチェアとぶつからないサイズの肘掛けで、2脚ぴったり並べることも可能。

用途
背面デザインの工夫で長時間座っても疲れない。
付属品
収納袋
色
ブラウン
サイズ(cm)
(約)高さ101×幅63×奥行80
耐荷重(kg)
(約)150
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)46
収納時寸法(cm)
(約)縦23×横104×高さ23
総質量(kg)
(約)5.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする