曜日別特売

フリースチェアカバー

フリースチェアカバー - ロゴスフリースチェアカバー - ロゴスフリースチェアカバー - ロゴスフリースチェアカバー - ロゴスフリースチェアカバー - ロゴスフリースチェアカバー - ロゴスフリースチェアカバー - ロゴス

お手持ちのアウトドアチェアにセットするだけで、秋冬キャンプにぴったりなチェアに早変わり。
汚れた場合も、手洗いできるので、メンテナンスも簡単です。

用途
背もたれに被せるだけ!簡単あったかフリースチェアカバー。
質量(g)
(約)320
主材質
ポリエステル、ポリエチレン(アルミ蒸着)
寸法(縦×横)(cm)
(約)138×64
収納時寸法(cm)
(約)直径10×長さ35
内容量
1枚
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269978173173156
¥2,700
¥2,970(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする