ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ Naturalbicycle
アウトドアはもちろんインテリアにも馴染むデザイン、クラシカルなウッドフレーム、大容量収納付き、サイドテーブルにも活躍。
- 付属品
- 収納ケース
- 色
- ブラウン
- 質量(g)
- 2000
- 耐荷重(kg)
- 目安約20
- 機能
- ロール天板、ストレージ機能
- 素材
- 天板/天然木(ビーチ材)、フレーム/アルミ、布部分/600DポリエステルPVCコーティング
- 内容量
- 1個
アウトドアテーブル の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル120×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥7,918¥7,198
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル90×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥6,928¥6,298カテゴリ






























