横浜ディスプレイミュージアム
プッシーウィローブランチ
材質
PE、鉄、PA
色
イエロー
寸法(cm)
房径:2.7
全長(cm)
95
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02678659
FG-5341
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください