横浜ディスプレイミュージアム
プッシーウィローブランチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02678659
品番
FG-5341
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PA
色
イエロー
寸法(cm)
房径:2.7
全長(cm)
95