横浜ディスプレイミュージアム
プラスチックリーフポット
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS、EVA、ラフィア、(鉢:紙)
色
グリーン
幅(cm)
25
全長(cm)
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668290
GLA-1372
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください