横浜ディスプレイミュージアム
プラスチックリーフポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02668290
品番
GLA-1372
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS、EVA、ラフィア、(鉢:紙)
色
グリーン
幅(cm)
25
全長(cm)
32