曜日別特売

ベリーピック20Pセット

ベリーピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアムベリーピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアムベリーピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアムベリーピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PS、PE、鉄、PS
全長(cm)
13.5
寸法(Φcm)
実房:3
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668552FZY-0448ワイン
¥960
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
02670128FZY-0448ホワイト
¥960
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
02684207FZY-0448レッド
¥960
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
02694032FZY-0448グリーン
¥960
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする