横浜ディスプレイミュージアム
ベリーピック20Pセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ワイン
ホワイト
レッド
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02670128
品番
FZY-0448
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
PS、PE、鉄、PS
全長(cm)
13.5
寸法(Φcm)
実房:3