横浜ディスプレイミュージアム
ポトスポット
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、自然素材、(鉢:陶器)
幅(cm)
20
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
器:10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02683751
GLA-0350
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください