横浜ディスプレイミュージアム
ポトスポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02683751
品番
GLA-0350
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、自然素材、(鉢:陶器)
幅(cm)
20
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
器:10