横浜ディスプレイミュージアム
ミックスユーカリベリーバンチ
材質
PE、鉄、ラフィア
色
グリーン
幅(cm)
24
全長(cm)
42
寸法(Φcm)
葉径:4~5
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673978
FG-5247
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください