ミニバンピッタリ寝袋
ミニバンの室内にジャストフィットする寝袋。
肌面は肌触りのよい起毛素材で温度は-2℃まで対応するため、寒い季節の車中泊にちょうどいい。
分離すれば1人用の寝袋になり収納すればクッションに早変わり。
特大寝袋としてキャンプなどでも活躍します。
汚れにくく、洗濯機で丸洗い可能な素材を採用し、お手入れ簡単で寝袋を清潔に保てます。
- 用途
- 寒い季節の車中泊に最適! ミニバンぴったりサイズの寝袋。
- 仕様
- ミニバン専用寝袋・クッション型・丸洗い
- 寸法(cm)
- 分離サイズ:(約)長さ190cm×幅71cm×2pcs
- 長さL×幅W(cm)
- (約)190×142
- 主材質
- [表素材]モイスポリ、[肌面素材]サーマブレスクロス、[中綿]ダイナチューブファイバー
- 適応胸囲(cm)
- (約)91まで(1pcs)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦49×横24×高さ36/クッション時:(約)縦60×横58×高さ24(1pcs)
- 適正温度(℃)
- (-)2まで
- 総質量(kg)
- (約)3.6
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ


































