曜日別特売

シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ

シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス

洗濯機で丸洗いできるため、お手入れが簡単で清潔に保てる寝袋。
春や秋の朝晩の冷え込みにも対応し、幅広いシーズンで使えます。
内側にはスマートフォンを収納できる便利な内ポケットを備え、就寝時の使い勝手にも配慮。
さらに、別売りの「シュラフコンフォーター」を装着できるトグルを搭載。
長さ調節も可能で、子どもから大人まで対応できるサイズ設計のため、ファミリーキャンプにもおすすめです。
収納しやすいワイド開口の収納袋付きで、撤収や持ち運びもスムーズ。
キャンプや車中泊などのアウトドアはもちろん、来客用としても一つあると便利。
幅広いシーンで活躍する使い勝手の良い寝袋です。

用途
丸洗いOK!季節に合わせて暖かさをプラスできる寝袋。
仕様
丸洗い・ワイド開口巾着袋・2つ折り固定構造・収納袋ハンドル・連結OK・シュラフコンフォーター(別売)に対応
材質
[表面]モイスポリ、[肌面]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
寸法(cm)
190×80
構成
本体、収納袋
適応胸囲(cm)
102まで
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
適正温度(℃)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72602025 061775820617758272602025Φ27×400まで2
オープン
¥7,700
¥8,470(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
72602015 061777220617772272602015Φ27×382まで1.8
オープン
¥6,600
¥7,260(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
72602035 061777310617773172602035Φ30×40.5(-)2まで2.3
オープン
¥8,800
¥9,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする