曜日別特売

Tradcanvas コンフォートベッド

Tradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴスTradcanvas コンフォートベッド - ロゴス

広げるだけでセッティングが完了する、組立て不要の収束型ベッド。
独自構造の湾曲したフレームで、ベッドとして使いやすい高さを維持しながらシート部分の広さも確保している。
キャンバス地のような風合いの生地はテントサイトにマッチし、寝心地も快適。

用途
収束型のフレームでスピーディに設営・撤収できるベッド。
セット内容
本体、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横74×高さ15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)205×72×34
総質量(kg)
(約)6.4
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566262873173089
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする