横浜ディスプレイミュージアム
ミニベリー
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、実:PS
色
ホワイト
全長(cm)
63
実径(cm)
0.5~1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673716
FG-4311
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください