曜日別特売
FG-4311 ミニベリー 横浜ディスプレイミュージアム 02673716

ミニベリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02673716
品番
FG-4311
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、実:PS
色
ホワイト
全長(cm)
63
実径(cm)
0.5~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする