曜日別特売

メスキット

メスキット - ロゴスメスキット - ロゴスメスキット - ロゴスメスキット - ロゴスメスキット - ロゴスメスキット - ロゴスメスキット - ロゴスメスキット - ロゴス

直火調理可能なフライパンや鍋、お皿代わりになるメスキットは、ソロキャンプにあると便利な一品です。
使わない時は、食材や小物、カトラリーを入れたりと用途いろいろ。
また、長年使うと風合いも増して、味が出るのも、この製品の特徴です。

用途
食材を入れて運び、直火にかけて焼いたり炊いたり、そのままお皿として使う。
容量(L)
(約)1
表面処理
ハードアルマイト
寸法(cm)
(約)口内径(幅)17×口内径(奥行)11×深さ5×全長31.5
持ち手
(約)14cm
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン
全質量(g)
(約)230
収納時寸法(cm)
(約)縦11.5×横18.5×高さ6
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88230254 027002370270023788230254グリーン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
88230251 027007270270072788230251ベージュ
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
88230253 027011290270112988230253レッド
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする