曜日別特売
88230254 メスキット ロゴス 02700237

88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237
88230254 メスキット ロゴス 02700237

メスキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02700237
品番
88230254
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

直火調理可能なフライパンや鍋、お皿代わりになるメスキットは、ソロキャンプにあると便利な一品です。
使わない時は、食材や小物、カトラリーを入れたりと用途いろいろ。
また、長年使うと風合いも増して、味が出るのも、この製品の特徴です。

用途
食材を入れて運び、直火にかけて焼いたり炊いたり、そのままお皿として使う。
色
グリーン
容量(L)
(約)1
表面処理
ハードアルマイト
寸法(cm)
(約)口内径(幅)17×口内径(奥行)11×深さ5×全長31.5
持ち手
(約)14cm
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン
全質量(g)
(約)230
収納時寸法(cm)
(約)縦11.5×横18.5×高さ6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする