横浜ディスプレイミュージアム
ユキノシタブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
21
長さ(cm)
葉長:2.7~4.5
全長(cm)
27
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685711
GL-5376
ブラウングリーン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02688276
GL-5376
ダークグリーン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください