曜日別特売
GL-5376 ユキノシタブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02685711

ユキノシタブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラウングリーン
内容量1本注文コード02685711品番GL-5376
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
色
ブラウングリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
21
長さ(cm)
葉長:2.7~4.5
全長(cm)
27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする