横浜ディスプレイミュージアム
ユリミックスブッシュ
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
WPU
幅(cm)
35
全長(cm)
57
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680750
FP-1078
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください