横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリテトラゴナスプレーショート
材質
PE、鉄、実:PE
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
30
実径(cm)
1.2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669218
FG-5286
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください