横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリミックスラウンドアレンジS
材質
PE、PS(鉢:セメント)
色
グリーン
幅(cm)
20
寸法(cm)
鉢:Φ12×9.5
全長(cm)
23
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02688240
GLA-1643
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください