曜日別特売

ユーカリミックスラウンドアレンジS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02688240
品番
GLA-1643
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質
PE、PS(鉢:セメント)
グリーン
幅(cm)
20
寸法(cm)
鉢:Φ12×9.5
全長(cm)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする