横浜ディスプレイミュージアム
ランディチューリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P
W
P
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02678842
品番
FS-7032
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
P
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PVC
全長(cm)
48
花長(cm)
6