横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルマーブルポトスブッシュ
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
58
長さ(cm)
葉長:7~11
全長(cm)
55
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692948
GL-5387
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください