横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルマーブルポトスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02692948
品番
GL-5387
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
58
長さ(cm)
葉長:7~11
全長(cm)
55