横浜ディスプレイミュージアム
ロックプランツ アイビーS Y/G
材質
PE、PVC、鉄
幅(cm)
40
全長(cm)
35
寸法(Φcm)
葉径:4.5~7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02672822
GL-MB017
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください