曜日別特売
GL-MB017 ロックプランツ アイビーS Y/G 横浜ディスプレイミュージアム 02672822

ロックプランツ アイビーS Y/G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02672822
品番
GL-MB017
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
PE、PVC、鉄
幅(cm)
40
全長(cm)
35
寸法(Φcm)
葉径:4.5~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする