丸洗いラビットファータッチシュラフ うさみみ付
表面には、ラビット風のふわふわ生地を使用し、思わずずっと触っていたくなる心地よさ。
裏面には、やわらかくてあたたかいフランネル生地を採用し、とにかく気持ちいい肌触りの「ラビットファータッチシュラフ」です。
就寝時には、うさみみ部分を折りたたむことで、枕や首元からの冷気を防ぐあったか機能として活躍。
さらにこのうさみみは取り外しができ、ネックウォーマーとして単体使用もOK。
- 用途
- ファスナーを全開にすれば、お布団のように使ったり、ラグとして広げて使うこともできます。
また、同じシュラフを連結すれば、ダブルサイズとして親子で添い寝も可能です。
- 付属品
- 収納袋
- 仕様
- 丸洗い・連結・リバーシブル
- 長さL×幅W(cm)
- (約)190×80
- 主材質
- [表面素材]ポリエステル、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
- 適応胸囲(cm)
- (約)102まで
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦65×横65×高さ28
- 適正温度(℃)
- (-)2まで
- 総質量(kg)
- (約)3.6
- 内容量
- 1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ


































